PK8237 BACK-UP RING 237 (4337) OR: 85,32 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8237
Rubix:999190900046672
Produttore:2PA237K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8237 BACK-UP RING 237 (4337) OR: 85,32 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:85.32 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore