PK8278 BACK-UP RING 278 (41200) OR: 304,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8278
Rubix:999190900046713
Produttore:2PA278K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 304,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8278 BACK-UP RING 278 (41200) OR: 304,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:304.39 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 304,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore