2ERAE229-GUARNIZIONE RAE 04412 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE132
Rubix:999190900039122
Produttore:2ERAE229
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE229-GUARNIZIONE RAE 04412 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:44.12 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

