OR 18,3 X 3,6 NBR 70

O-ring

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67193112
Rubix:999180500107894
Produttore:OR 18,30 3,60 70 NBR NB7071
OR 18,3 X 3,6 NBR 70
Riepilogo info tecniche
Diametro interno18,3 mm
Diametro della sezione3,6 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : OR 18,3 X 3,6 NBR 70


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno18,3 mm
Diametro della sezione3,6 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione