2ERAE225-GUARNIZIONE RAE 04252 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE131
Rubix:999190900039121
Produttore:2ERAE225
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE225-GUARNIZIONE RAE 04252 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:42.52 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,64 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 21,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

