11A265G6-O-RING OR 247.32X2.62 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR 247.32X2.62 FPM75
Rubix:999190900013779
11A265G6-O-RING OR 247.32X2.62 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno247,32 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A265G6-O-RING OR 247.32X2.62 FPM75


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:247.32 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno247,32 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
27,32 IVA esclusa
/ 5 Unità
33,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione