Riferimenti
Valgan:OR 3350 88,57X2,62 NBR
Rubix:160000000421143

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3350 88,57X2,62 NBR
OR 3350 88,57X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,38 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 2,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore