67187465-O-RING OR 216,00 4,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67187465
Rubix:999210420073217
Produttore:OR 216,00 4,00 70 NBR NB7071
67187465-O-RING OR 216,00 4,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno216 mm
Diametro della sezione4 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67187465-O-RING OR 216,00 4,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Diametro interno216 mm
Diametro della sezione4 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione