Riferimenti
Gapi:ORM3225
Rubix:999190900017460
Produttore:11B909K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B909K6-O-RING OR 32.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:32.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,28 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 52,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione