OR90017 O-RING 017 (2068) D.INT: 17,17 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90017
Rubix:999190900046347
Produttore:11A055KO
OR90017 O-RING 017 (2068) D.INT: 17,17 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,17 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90017 O-RING 017 (2068) D.INT: 17,17 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:17.17 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17,17 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,03 IVA esclusa
/ Unità
0,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore