• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni statiche
  5. Prodotti di tenuta statica
  6. O-ring
  7. GUARNIZIONE DE350

GUARNIZIONE DE350

GUARNIZIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Valgan:DE350
Rubix:160000000422921
brand logo

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DE350


DE350

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

11B055G6-O-RING OR 14.00X1.00 FPM7549452697-O-RING OR 75,00 3,00 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)ORS128 O-RING 128 (3150) D.INT: 37,77 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO11A763G6-O-RING OR 177.17X6.99 FPM7511A298G6-O-RING OR 31.50X3.00 FPM75O-RING OR 4925 234,54X3,53 FP7511A450K6-O-RING OR 221.84X3.53 NBR7011A586K6-O-RING OR 135.89X5.33 NBR7011B027G6-O-RING OR 2.50X1.00 FPM7549449928-GUARNIZIONE OR 17,00 1,00 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)11B039G6-O-RING OR 6.00X1.00 FPM75O-RING D.INT: 340,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH 12304PK8024 BACK-UP RING 024 (2112) OR: 28,30 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH49461813-O-RING OR 130,00 1,50 70 NBR NB7006 ( MESCOLA 70 NBR NB700602)67038314-O-RING OR 65,00 1,00 70 NBR NB7027 ( MESCOLA 70 NBR NB702717)
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata