O-RING D.INT: 340,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH 12304

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Anyseals:12304
Rubix:999230728032936
Produttore:12304
O-RING D.INT: 340,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH 12304
Riepilogo info tecniche
Diametro interno340 mm
Diametro della sezione6 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 340,00 MM D.CORDA: 6,00 MM MAT: NBR 70 SH 12304


O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:340.00 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno340 mm
Diametro della sezione6 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione