Riferimenti
Gapi:ORM554
Rubix:999190900016767
Produttore:11A480K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A480K6-O-RING OR 55.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:55.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,80 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 68,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione