Riferimenti
Gapi:ORV620
Rubix:999190900013916
Produttore:11A559G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,73 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A559G6-O-RING OR 79.73X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:79.73 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,73 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione