Riferimenti
Net Seals:01.ORM50.465000
Rubix:999220805076203


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 465 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.465,00X5 01.ORM50.465000
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:465.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 465 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione