O-R VIT 80SH 222-4150 D.037,70X3,53 01.ORVI0.222000
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORVI0.222000
Rubix:999220805089637


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH 222-4150 D.037,70X3,53 01.ORVI0.222000
O-RING 222 (4150) D.Int: 37,69 mm D.Corda: 3,53 mm Mat: FKM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione