ORM5035 O-RING D.INT: 50,00 MM D.CORDA: 3,50 MM MAT: NBR 70 SH NERO
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORM5035
Rubix:999190900046901


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM5035 O-RING D.INT: 50,00 MM D.CORDA: 3,50 MM MAT: NBR 70 SH NERO
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:50.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione