49493394-O-RING E BACK-UP OR 330,00 6,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49493394
Rubix:999230328028127
Produttore:OR 330,00 6,00 70 NBR NB7018
49493394-O-RING E BACK-UP OR 330,00 6,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno330 mm
Diametro della sezione6 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49493394-O-RING E BACK-UP OR 330,00 6,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)


Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la tenuta Funzione-Uniformemente applicabile
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente
esigenti nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Tenuta dinamica di movimenti reciproci, rotanti e sovrapposti di viti, tenuta statica di parti di macchine e impianti stazionari contro fluidi liquidi e gassosi guarnizioni di flange e coperchi, raccordi per tubi, testate e basi per cilindri idraulici

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno330 mm
Diametro della sezione6 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Colorenero
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione