2ERAE377-GUARNIZIONE RAE 03452 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE220
Rubix:999190900039172
Produttore:RAE220
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE377-GUARNIZIONE RAE 03452 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:34.52 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

