Riferimenti
Gapi:ORV134
Rubix:999190900013735
Produttore:11A221G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A221G6-O-RING OR 47.29X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:47.29 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore