O-RING D.INT: 76,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 428307

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:428307
Rubix:999230704006926
O-RING D.INT: 76,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 428307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno76 mm
Diametro della sezione6 mm
Materialefkm/fpm

Documenti

Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 76,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 428307


O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:76.00 Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno76 mm
Diametro della sezione6 mm
Materialefkm/fpm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione