Riferimenti
Valgan:OR 3112 28,24X2,62 EPDM
Rubix:160000000090832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3112 28,24X2,62 EPDM
O-Ring Valgan OR 3112 in EPDM, durezza 70 Shore A. Tenuta affidabile per impianti idrici e HVAC, con intervallo -40/+121°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Numero di elementi | 1 |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 121 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,57 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione