11A448K6-O-RING OR 209.14X3.53 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR267
Rubix:999190900016477
Produttore:11A448K6
11A448K6-O-RING OR 209.14X3.53 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno209,14 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A448K6-O-RING OR 209.14X3.53 NBR70


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:209.14 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno209,14 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore