67196933-O-RING OR 37,00 6,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-ring in FKM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67196933
Rubix:999210420076121
Produttore:67196933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67196933-O-RING OR 37,00 6,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Vengono prodotti mediante vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring si ottiene mediante la deformazione della sezione trasversale quando è installato e compresso nella sua sede. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nella sua sede di installazione. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dal fluido rafforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
OR 37,00 6,00 80 FKM FP8018
Applicazioni
Gli O-ring sono utilizzati prevalentemente per la tenuta di componenti macchina e di impianto non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni di flange e coperchi, raccordi filettati di tubi e la testata e il fondo del cilindro per cilindri idraulici. In determinate condizioni è anche possibile impiegare gli O-ring in applicazioni con movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se la sede d'installazione è lavorata correttamente, la progettazione costruttiva è adeguata e si selezionano i materiali appropriati, è possibile ottenere tenute fino a 1000 bar, impiegando anelli di supporto quando necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori, come l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni per il vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e nell'impiantistica e nell'ingegneria meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione