Riferimenti
Valgan:OR 171 68,26X3,53 SILICONE
Rubix:160000000054005

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 171 68,26X3,53 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione