PK8457 BACK-UP RING 457 (81400) OR: 354,97 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8457
Rubix:999190900046825
Produttore:2PA457K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8457 BACK-UP RING 457 (81400) OR: 354,97 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:354.97 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 354,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione