PK8216 BACK-UP RING 216 (4112) OR: 28,17 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8216
Rubix:999190900046651
Produttore:2PA216K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8216 BACK-UP RING 216 (4112) OR: 28,17 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:28.17 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore