Riferimenti
Gapi:ORM041
Rubix:999200608003578

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING D.INT: 4,00 MM D.CORDA: 1,00 MM MAT: NBR 70 SH ORM041
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione