Riferimenti
Gapi:OR 41.00X2.50 NBR70
Rubix:999190900017483


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,25 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B933K6-O-RING OR 41.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:41.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 41 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,25 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,53 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 62,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore