PK8363 BACK-UP RING 363 (6645) OR: 164,47 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8363
Rubix:999190900046760
Produttore:2PA363K0
PK8363 BACK-UP RING 363 (6645) OR: 164,47 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno164,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8363 BACK-UP RING 363 (6645) OR: 164,47 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:164.47 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno164,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore