O-R .NBR 70SH M D.092,00X2,5 01.ORM25.092000

O-ring Net Seals

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Net Seals:01.ORM25.092000
Rubix:999220805073531
O-R .NBR 70SH M D.092,00X2,5 01.ORM25.092000
Riepilogo info tecniche
Diametro interno92 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.092,00X2,5 01.ORM25.092000


O-RING D.Int: 92,00 mm D.Corda: 2,50 mm Mat: NBR 70 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno92 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,42 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore