Riferimenti
Valgan:OR 6700 177,16X5,34 NBR
Rubix:160000000421320

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6700 177,17X5,33 NBR
OR 6700 177,16X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,06 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 12,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore