2ERAE497-GUARNIZIONE RAE 06826 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE842
Rubix:999190900039202
Produttore:2ERAE497
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE497-GUARNIZIONE RAE 06826 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:68.26 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

