PK8153 BACK-UP RING 153 (3350) OR: 88,57 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8153
Rubix:999190900046612
Produttore:2PA153K0
PK8153 BACK-UP RING 153 (3350) OR: 88,57 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno88,57 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8153 BACK-UP RING 153 (3350) OR: 88,57 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:88.57 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno88,57 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,34 IVA esclusa
/ Unità
0,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore