Riferimenti
Gapi:OR001
Rubix:999190900018804
Produttore:11A002K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 0,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,02 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A002K6-O-RING OR 0.74X1.02 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.02 mm Diametro Interno mm:0.74 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 0,74 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,02 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione