67006618-O-RING OR 37,30 3,60 80 NBR NB8027 ( MESCOLA 80 NBR NB802704)

O-Ring OR NBR 80

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67006618
Rubix:999181000077285
Produttore:67006618
67006618-O-RING OR 37,30 3,60 80 NBR NB8027 ( MESCOLA 80 NBR NB802704)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37,3 mm
Diametro della sezione3,6 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67006618-O-RING OR 37,30 3,60 80 NBR NB8027 ( MESCOLA 80 NBR NB802704)


Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.

Applicazioni

Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno37,3 mm
Diametro della sezione3,6 mm
Materialenbr
Durezza Shore A80 Shore
Paese d'origineIT
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione