Riferimenti
Gapi:OR 4562 142,47X3,53 NBR 90SH
Rubix:999190900019246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4562 142,47X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:142.47 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore