Riferimenti
Gapi:OR 124.00X5.70 NBR70
Rubix:999190900016828


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 124 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A680K6-O-RING OR 124.00X5.70 NBR70
11a680k6-o-ring or 124.00x5.70 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 124 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,51 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 86,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione