Riferimenti
Gapi:OR844
Rubix:999190900016440
Produttore:11A411K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 71,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A411K6-O-RING OR 71.44X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:71.44 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 71,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore