479434-O-RING D.INT: 4,20 MM D.CORDA: 1,90 MM MAT: PTFE BIANCO ORMT04219
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Anyseals:ORMT04219
Rubix:999221018025891
Dettagli del prodotto : 479434-O-RING D.INT: 4,20 MM D.CORDA: 1,90 MM MAT: PTFE BIANCO ORMT04219
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,9 mm |
| Materiale | ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
