Riferimenti
Gapi:OR90210
Rubix:999190900019177
Produttore:11A367K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4075 18,64X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.64 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore