Riferimenti
Net Seals:01.OR90M.265005
Rubix:999220805067968


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R NBR 90SH M D.265,00X5 01.OR90M.265005
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:265.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione