PK8262 BACK-UP RING 262 (4700) OR: 177,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8262
Rubix:999190900046697
Produttore:2PA262K0
PK8262 BACK-UP RING 262 (4700) OR: 177,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno177,39 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8262 BACK-UP RING 262 (4700) OR: 177,39 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:177.39 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno177,39 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore