Riferimenti
Gapi:OR 16.36X2.21 NBR70
Rubix:999221201000916


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,21 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A104K6-O-RING OR 16.36X2.21 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.21 mm Diametro Interno mm:16.36 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,21 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,82 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 51,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione