Riferimenti
Gapi:OR 116.00X2.50 NBR70
Rubix:999190900017577


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 116 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BA63K6-O-RING OR 116.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:116.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 116 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,90 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 69,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore