2ERAE513-GUARNIZIONE RAE 07262 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE233
Rubix:999190900039206
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE513-GUARNIZIONE RAE 07262 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:72.62 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

