2ERAE401-GUARNIZIONE RAE 04286 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE826
Rubix:999190900039178
Produttore:2ERAE401
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE401-GUARNIZIONE RAE 04286 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:42.86 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

