Riferimenti
Valgan:OR 4143 36,10X3,53 NBR
Rubix:160000000421187

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4143 36,09X3,53 NBR
OR 4143 36,10X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore