Riferimenti
Gapi:OR 16.30X2.40 FPM75
Rubix:999190900016206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A138G6-O-RING OR 16.30X2.40 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:16.30 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,57 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 67,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione