Riferimenti
Gapi:11BE52G6
Rubix:999190900015044

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BE52G6-O-RING OR 29.00X3.00 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore